WOODHEAD 1300910020 Standard Duty -kela, 16/3 koko, 15.24 m, 30 W matalavolttisella hehkulampulla

Tuote: CG9XKF Malli: 1300910020Ristiviite: 980-1610S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Kaapelin pituus1.5 ft.
pinnoiteTomukuorrute
Johdon pituus50 ft.
Syvyys11.75 "
Korkeus14.25 "
KoteloTeräs / polykarbonaatti
Johtimien lukumäärä3
Leveys7.75 "
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusAstioiden määräHinta
WOODHEAD 1300910107 Johtokela, 35 jalkaa, 12-3 Koko | CG9XHA 997-S-3000 1300910107---
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300910094 Vakiojohtokela, 12/3 koko, 10.67 m, 15A GFCI -riippuvaunu, yksi dupleksi | CG9XHD 997-3070G 130091009435 ft.2-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300910090 Vakiojohtokela, 12/3 koko, 10.67 m, jossa 15A riippuva pistorasia, kaksi dupleksia | CG9XHF 997-3000 130091009035 ft.4-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300910087 Vakiojohtokela, 12/3 koko, 10.67 m ja 15A -liitin | CG9XHH 997-1547 130091008735 ft.1-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300910064 Standard Duty Reel, 14/3 koko, SJTOW, 13.72 m, 13 W loisteputkivalolla | CG9XHM 990A-83 130091006445 ft.--
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300910062 Standard Duty Reel, 14/3 koko, SJTOW, 13.72 m ja 13 W loistelamppu | CG9XHT 990-86 130091006245 ft.--
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300910061 Standard Duty Reel, 14/3 koko, SJTOW, 13.72 m ja 13 W loistelamppu | CG9XHV 990-83 130091006145 ft.--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300910020 Standard Duty -kela, 16/3 koko, 15.24 m, 30 W matalavolttisella hehkulampulla