Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD FH911C YEL -palokypärä, keltainen edessä | AD2JEY 3PTW5

BULLARD FH911C YEL Palokypärä Keltainen Etu reuna

Varastossa
Tuote: AD2JEY Malli: FH911C YELRistiviite: 3PTW5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulikypärä
LeukahihnaNomex (R) Postman Slide
VäriKeltainen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2 - 8 "
Shell-materiaalikestomuovi
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus6 pt. Pinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyylijousitusHinta
BULLARD FH911C ORA Palokypärä Oranssi Etureuna | AD2JEW 3PTW3 FH911C ORAOranssiEdessä reunat6 pt. Pinlock€114.70
BULLARD FH911C RED palokypärä punainen etuosa | AD2JEX 3PTW4 FH911C PUNAINENpunainenEdessä reunat6 pt. Pinlock€114.70
BULLARD FH911H ORA Palokypärä, Oranssi, Täydellinen | AD2JEZ 3PTW6 FH911H ORAOranssiTäysimittainen6 pt. Pinlock€124.64
BULLARD FH911H RED Palokypärä, Punainen, Täydellinen | AD2JFA 3PTW7 FH911H PUNAINENpunainenTäysimittainen6 pt. Pinlock€124.64
BULLARD FH911H YEL palokypärä, keltainen, harmaa | AD2JFB 3PTW8 FH911H YELKeltainenTäysimittainen6 pt. Pinlock€124.64
BULLARD FH911CR ORA palokypärä oranssi etuosa | AD2JFL 3PTX8 FH911CR ORAOranssiEdessä reunat6pt. Räikkä€116.59
BULLARD FH911CR RED palokypärä, punainen etuosa | AD2JFM 3PTX9 FH911CR PUNAINENpunainenEdessä reunat6pt. Räikkä€116.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD FH911C YEL Palokypärä Keltainen Etu reuna
€114.70 / yksikkö