WOODHEAD 1300830288 hitsauskela, 1 AWG hitsauskaapeli, 15.24 m kaapelin pituus

Tuote: CH2BZP Malli: 1300830288Ristiviite: ERA4150
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokela
Johdon pituus50 ft.
Syvyys13.5 "
Korkeus15.32 "
KoteloValettu alumiini
Johtimien lukumäärä1
Leveys1"
Langan koko (AWG)1

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aero-motiivi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusKorkeusJohtimien lukumääräAstioiden määräLeveysHinta
WOODHEAD 1300830076 Kaapelikelasarja | CH2BYT H05040007 1300830076------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300830291 Hitsauskela, 2/0 hitsauskaapeli, 12.19 m kaapelin pituus | CH2BZL ERA4940 130083029140 ft.15.32 "1-1"-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300830289 Hitsauskela, 2 AWG hitsauskaapeli, 15.24 m kaapelin pituus | CH2BZN ERA4250 130083028950 ft.15.32 "1-1"-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300830287 Hitsauskela, 1/0 hitsauskaapeli, 12.19 m kaapelin pituus | CH2BZR ERA4040 130083028740 ft.15.32 "1-1"-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300830286 Hitsauskela, ei kaapelia | CH2BZU ERA4000 1300830286-15.32 "1-1"-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300830858 Kaapelikela, kiinnikkeellä | CH2DFQ V310346000 1300830858------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300830842 Kaapelikela, Kupariharjalla | CH2DFT V310339000 1300830842------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300830288 hitsauskela, 1 AWG hitsauskaapeli, 15.24 m kaapelin pituus