WOODHEAD 1300640065 Kaksipäinen johtosarja, 3 napaa, naaras-uros, 10 AWG, PVC, kaapeli, 2 m

Tuote: CG9YLA Malli: 1300640065Ristiviite: CC3030A48M020
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.193 "
Kaapelivaipan väriHarmaa
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus6.56 ft.
Kaapelin tyyppiSTOOW, TC-ER
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä3
SuuntautuminenSuoraan
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiNainen Mies
Langan koko (AWG)10

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusNapojen lukumääräHinta
WOODHEAD 1300640374 Johdinsarja, 4 -napainen, naaras, 90 astetta, 12 koko, harmaa, PVC, 7 m | CG9YEK C04001A47M070 1300640374----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300640089 Johdinsarja, 3 -napainen, Uros Naaras, Suora, 10 Koko, Harmaa, PVC, 35m | CG9YHW CC3030A48M350 1300640089----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300640088 Johdinsarja, 3 -napainen, Uros Naaras, Suora, 10 Koko, Harmaa, PVC, 34m | CG9YHZ CC3030A48M340 1300640088----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300640087 Johdinsarja, 3 -napainen, Uros Naaras, Suora, 10 Koko, Harmaa, PVC, 30m | CG9YJB CC3030A48M300 1300640087----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300640086 Johdinsarja, 3 -napainen, Uros Naaras, Suora, 10 Koko, Harmaa, PVC, 26m | CG9YJD CC3030A48M260 1300640086----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300640085 Johdinsarja, 3 -napainen, Uros Naaras, Suora, 10 Koko, Harmaa, PVC, 25m | CG9YJF CC3030A48M250 1300640085----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300640084 Johdinsarja, 3 -napainen, Uros Naaras, Suora, 10 Koko, Harmaa, PVC, 22m | CG9YJH CC3030A48M220 1300640084----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300640065 Kaksipäinen johtosarja, 3 napaa, naaras-uros, 10 AWG, PVC, kaapeli, 2 m