WOODHEAD 1300610091 yksipäinen johtosarja, 4 napaa, naaras ja saha, 14 AWG, PVC, kaapeli, 2 m

Tuote: CH2NZH Malli: 1300610091Ristiviite: 104000A46M020
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.59 "
Kaapelivaipan väriHarmaa
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus6.56 ft.
Kaapelin tyyppiSTOOW
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä4
SuuntautuminenSuoraan
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 90 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)14

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelivaipan väriKaapelin tyyppiNapojen lukumääräSuuntautuminenLämpötila-alueTyyppiHinta
WOODHEAD 1300610037 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, suora, 14 koko, harmaa, PVC, 27m | CH2MQE 103000A46M270 1300610037--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300610036 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, suora, 14 koko, harmaa, PVC, 20 m | CH2MQG 103000A46M200 1300610036--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300610035 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, suora, 14 koko, PVC, 10 m | CH2MQJ 103000A46M100 1300610035--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300610198 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, suora, 14 koko, harmaa, PVC, 8m | CH2MQL 103000A46M080 1300610198--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300610034 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, suora, 14 koko, PVC, 5 m | CH2MQN 103000A46M050 1300610034--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300610033 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, suora, 14 koko, PVC, 4m | CH2MQQ 103000A46M040 1300610033--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300610032 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, suora, 14 koko, harmaa, PVC, 3 m, ruostumaton teräs | CH2MQT 103000A46M0308 1300610032--------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300610091 yksipäinen johtosarja, 4 napaa, naaras ja saha, 14 AWG, PVC, kaapeli, 2 m