WOODHEAD 1300390301 Urospuolinen vastake, 5 napainen, 1/2–14 NPT, suora, 9.84 jalkaa pitkä

Tuote: CH2YLA Malli: 1300390301Ristiviite: DN5100-M030
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiesastia
Kytkimen tyyppiUlkoinen ketju
kiilauraYksi
Pituus3m
Asennuskierre1/2 "- 14 NPT
Napojen lukumäärä5
SuuntautuminenSuoraan
Lämpötila-alue-20 - 80 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)18

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DeviceNet -runko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiPituusTyyppiHinta
WOODHEAD 1300390283 Urosastia, 5 -napainen, runkokaapelilla, suora, 1.97 tuuman pituus | CH2YBU DN5000-M005 1300390283Sisäinen säie0.05mNainen-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390308 Urosastia, 5 -napainen, 2 m, ruostumaton teräs | CH2YKN DN5100SS-M020 1300390308----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390307 Urosastia, 5 -napainen, 1 m, ruostumaton teräs | CH2YKQ DN5100SS-M010 1300390307----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390306 Urosastia, 5 -napainen, 3 m Koko | CH2YKT DN5100NB-M030 1300390306----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390304 Urosastia, 5 -napainen, 1/2 - 14 NPT, suora, 19.68 jalan pituus | CH2YKV DN5100-M060 1300390304Ulkoinen ketju6mMies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390303 Urosastia, 5 -napainen, 1/2 - 14 NPT, suora, 16.40 jalan pituus | CH2YKX DN5100-M050 1300390303Ulkoinen ketju5mMies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390302 Urosastia, 5 -napainen, 1/2 - 14 NPT, suora, 13.12 jalan pituus | CH2YKZ DN5100-M040 1300390302Ulkoinen ketju4mMies-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300390301 Urospuolinen vastake, 5 napainen, 1/2–14 NPT, suora, 9.84 jalkaa pitkä