WOODHEAD 1300240137 yksipäinen johtosarja, 5 napainen, naaras ja kaapeli, 15 ja 18 AWG, 5 m

Tuote: CH2YJU Malli: 1300240137Ristiviite: DN90A-M050
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.48 "
Kaapelivaipan väriHarmaa
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus16.4 ft.
YhteystiedotMessinki
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä5
Suuntautuminen90 tutkinto
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 80 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)15/18

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelivaipan materiaaliKaapelin pituusYhteystiedotSuuntautuminenLämpötila-alueTyyppiHinta
WOODHEAD 1300240121 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 20 m, suora, runko | CH2AYG DN10SS8-M200 1300240121--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300240119 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 15 m, suora, runko | CH2AYJ DN10SS8-M150 1300240119--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300240127 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 50 m, suora, runko | CH2AYL DN10SS-M500 1300240127--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300240126 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 20 m, suora, runko | CH2AYN DN10SS-M200 1300240126--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300240001 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 80 m, suora, runko | CH2AYQ DN10A-M800 1300240001--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300240108 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 60 m, suora, runko | CH2AYT DN10A-M600 1300240108--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300240106 Johdinsarja, 5 -napainen, naaras, 50 m, suora, runko | CH2AYW DN10A-M500 1300240106--------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300240137 yksipäinen johtosarja, 5 napainen, naaras ja kaapeli, 15 ja 18 AWG, 5 m