WOODHEAD 1300140032 Urosliitin, lyijyllä, suora uros, 6-napainen, 6.0 jalkaa pitkä

Tuote: CH2ZXH Malli: 1300140032Ristiviite: 2R6006A20F060
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiesastia
Kaapelin tyyppiUL
Kytkimen tyyppiUlkoinen ketju
kiilauraYksi
Pituus1.83m
Asennuskierre1/2 "- 14 NPT
Napojen lukumäärä6
SuuntautuminenSuoraan
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pieni muutos B.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNapojen lukumääräTyyppiHinta
WOODHEAD 1300140058 Urosastia, 7 -napainen, 0.5 m, 16/1 Koko, PVC | CG9ZRP 2R7006A20M005 1300140058----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300140055 Urosastia, lyijyllä, suora, 7 -napainen, 6.0 jalan pituus | CG9ZRR 2R7006A20F060 13001400551.83m7Mies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300140052 Urosastia, 7 -napainen, 2 jalan pituus, 16/1 koko, PVC | CG9ZRW 2R7006A20F020 1300140052----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300140050 Urosastia, 7 -napainen, suora, 16 AWG -lyijy, 1.0 jalan pituus | CG9ZRY 2R7006A20A120 13001400500.305m7Mies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300140084 Urosastia, lyijyllä, suora, 8 -napainen, 6.0 jalan pituus | CH2AAU 2R8006A20F060 13001400841.83m8Mies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300140080 Urosastia, 8 -napainen, 2 jalan pituus, 16/1 koko, PVC | CH2AAY 2R8006A20F020 1300140080----
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300140077 Urosastia, 8 -napainen, 6 tuumaa, 16/1 koko, PVC | CH2ABA 2R8006A20A060 1300140077----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300140032 Urosliitin, lyijyllä, suora uros, 6-napainen, 6.0 jalkaa pitkä