WOODHEAD 1210360192 Johtosarja, 5 napaa, uros suoraan urospuoleen 90 astetta, 0.60 m

Tuote: CH3BAD Malli: 1210360192Ristiviite: E850B0P12M006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.225 "
Kaapelivaipan väriMusta
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Kaapelin pituus1.97 ft.
Kaapelin tyyppiSuojattu
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä5
Suuntautuminen90 tutkinto
PlatingKulta
Lämpötila-alue-25 - 75 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystiedotHinta
WOODHEAD 1210360056 Johdinsarja, 24 V, keltainen LED, suojattu PUR musta, 5 -napainen, uros, 0.6 m | CH2XTJ D850B0P12M006 1210360056Messinki-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1210360725 Johdinsarja, DIN 18 mm, AC, musta, PVC, 3m | CH3AZM E850D0A23M030 1210360725--
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1210360719 Johdinsarja, DIN 18 Milimeter, DC, Musta, PVC, 1.7m | CH3AZW E850B2A23M017 1210360719--
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1210360708 Johdinsarja, DIN 18 Milimeter, DC, Musta, PVC, 3m | CH3BAJ E850B0A23M030 1210360708--
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1210360728 Johtosarja, 11m, musta, PVC | CH3BVU F850B0A23M010 1210360728--
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1210360736 Johdinsarja, DIN 8 mm, DC YEL PUR M12 2m | CH3CHV H850B0B08M020 1210360736--
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1211810141 Johdinsarja, 18 mm, PVC, 2m | CH3EHM E850B0A23M020 1211810141--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1210360192 Johtosarja, 5 napaa, uros suoraan urospuoleen 90 astetta, 0.60 m