WOODHEAD 1200940124 yksipäinen johtosarja, 12 napaa, naaras ja naaras, 18/22 AWG, PUR-kaapeli, 5 m

Tuote: CH3CFM Malli: 1200940124Ristiviite: K02101P80M050
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.37 "
Kaapelivaipan väriMusta
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Kaapelin pituus16.4 ft.
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
Napojen lukumäärä12
Suuntautuminen90 tutkinto
PlatingKulta
Lämpötila-alue-25 - 90 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)18/22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODHEAD 1200940016 Johdinsarja, M23 19 -napainen, Uros Naaras, Suora, 5m, Harmaa, PUR | CH2CMR KK3020B18M050 1200940016-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200940124 yksipäinen johtosarja, 12 napaa, naaras ja naaras, 18/22 AWG, PUR-kaapeli, 5 m