Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81772 Liimapohjainen kirjekuori 8-1 / 2 x 5-1 / 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3TGK 8CT14

BRADY 81772 Liimapohjainen kirjekuori 8-1/2 x 5-1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3TGK Malli: 81772Ristiviite: 8CT14

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarranauha
VäriPoista valinta
Korkeus8.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 50961 Liimapohjainen kirjekuori 11.5 x 9 tuuman kirkas - pakkaus 10 | AA7HJC 15Y767 5096111.5 "Häikäisemätön vinyyli9"€145.65
BRADY 81771 Liimapohjainen kirjekuori 6-1 / 2 x 4-1 / 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3TGJ 8CT13 817716.5 "Muovi4.5 "€66.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81772 Liimapohjainen kirjekuori 8-1/2 x 5-1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€76.09 / yksikkö