WOODHEAD 1200900032 Urospuolinen vastake, 4 napaa, M8 x 0.5 kierre 22 AWG johtoon, pituus 11.81 tuumaa

Tuote: CH3EDW Malli: 1200900032Cross Ref: 4R4P06A27C300
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiesastia
Kytkimen tyyppiUlkoinen ketju
Pituus0.3m
AsennuskierreM8 x 0.5
Napojen lukumäärä4
SuuntautuminenSuoraan
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)24

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nano-muutos

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiPituusAsennuskierreNapojen lukumääräTyyppiHinta
WOODHEAD 1200900065 Urosastia, 4-napainen, 2 m, M8 X 1-24 Awg Koko | CH2JCW 4R4F06A27M020 1200900065------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900024 Urosastia, 4-napainen, 30 cm, M8 X 1-24 Awg | CH2JCY 4R4F06A27C300 1200900024------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900023 Urosastia, 4-napainen, 15 cm, M8 X 1-24 Awg | CH2JDA 4R4F06A27C150 1200900023------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900022 Urosastia, M8 x 0.5 kierre, suora, 3 -napainen, 6.56 jalan pituus | CH2JDC 4R3P06A27M020 1200900022Ulkoinen ketju2mM8 x 0.53Mies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900011 Urosastia, 3 -napainen, 0.3 m, 24 Awg | CH2JDG 4R3F06A27M003 1200900011------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900010 Urosastia, 3-napainen, 60 cm, M8 X 1-24 Awg | CH2JDJ 4R3F06A27C600 1200900010------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900009 Urosastia, 3 -napainen, M8 x 1.0 kierre, suora, 3.00 tuuman pituus | CH2JDL 4R3F06A27C300 1200900009Ulkoinen ketju0.076mM8 x 1.03Mies-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200900032 Urospuolinen vastake, 4 napaa, M8 x 0.5 kierre 22 AWG johtoon, pituus 11.81 tuumaa