Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY FLT-ETSH9 -trukin (tm) tunnistepidike 11-1 / 2 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC9EXX 3GAK2

BRADY FLT-ETSH9 Trukki(tm) -kilpipidike 11-1/2 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9EXX Malli: FLT-ETSH9Ristiviite: 3GAK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin (TM) merkinnän haltija
Korkeus11.5 "
Selite / taustaväriMusta ja punainen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.65
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY FLT-ETSI51 Haarukkatrukki(tm) Tag Insert Musta Vinyyli - Pakkaus 100 | AC9EXY 3GAK3 FLT-ETSI517.625 "Trukin (TM) tunnistesininenVinyyli5.75 "€708.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY FLT-ETSH9 Trukki(tm) -kilpipidike 11-1/2 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€128.65 / yksikkö