WOODFORD MFG. RHY2-1-MS pakkasenkestävä kattoposti | AE8BVR 6CHX9

WOODFORD MFG. RHY2-1-MS pakkasenkestävä kattohydrantti

Varastossa
Tuote: AE8BVR Malli: RHY2-1-MSRistiviite: 6CHX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,473.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä kattoposti
Kahva materiaaliValurauta
PäämateriaaliValurauta
Sisääntulon koko1 "FNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Poistoaukon koko3/4 "letku
Kokonaispituus48.5 "
Rod Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.0795
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelo (1-1 / 4 "sinkitty)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODFORD MFG. RHY2-1-MS pakkasenkestävä kattohydrantti
€1,473.47 / yksikkö