Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR KG30 VO vaihtotelan halkaisija 1.9 tuumaa Bf 30 tuumaa | AD4RFN 42X943

ASHLAND CONVEYOR KG30 VO -vaihtotelan halkaisija 1.9 tuumaa Bf 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4RFN Malli: KG30 VORistiviite: 42X943

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotela
LaakeritKevyt öljyvoiteluaine
Kehyksen välissä (tuumaa)30
Koko270 paunaa
rakentaminen16 Gauge sinkitty teräs
Halkaisija1.9 "
AsennusKevät säilynyt
Akseli7/16 "kuusikulmainen teräs
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLaakeritKehyksen välissä (tuumaa)KokorakentaminenHalkaisijaSuorittaa loppuunAkseliHinta
ASHLAND CONVEYOR EG10 Vaihtotelan halkaisija 1 3/8in Bf 10 In | AB2WNH 1PDL2 EG10Light DutyKevyt öljyvoitelu1094 paunaa18 Gauge sinkitty teräs1 3 / 8 "Galvanisoitu teräs1/4 "pyöreä tavallinen teräs€18.87
ASHLAND CONVEYOR EG16 Vaihtotelan halkaisija 1 3 / 8tuumaa Bf 16 Tuumaa AB2WNJ 1PDL3 EG16Light DutyKevyt öljyvoitelu1656 paunaa18 Gauge sinkitty teräs1 3 / 8 "Galvanisoitu teräs1/4 "pyöreä tavallinen teräs€22.26
ASHLAND CONVEYOR EG22 Vaihtorullan halkaisija 1 3/8in Bf 22 In | AB2WNK 1PDL4 EG22Light DutyKevyt öljyvoitelu2240 lb18 Gauge sinkitty teräs1 3 / 8 "Galvanisoitu teräs1/4 "pyöreä tavallinen teräs€27.85
ASHLAND CONVEYOR KG10 -rullan halkaisija 1.9 tuumaa Bf 10 tuumaa | AB2WNL 1PDL5 KG10Light DutyKevyt öljyvoitelu10270 paunaa16 Gauge sinkitty teräs1 29 / 32 "Galvanisoitu teräs7/16 "kuusikulmainen teräs€22.56
ASHLAND CONVEYOR KG16 -vaihtotelan halkaisija 1.9 tuumaa Bf 16 tuumaa | AB2WNM 1PDL6 KG16Light DutyKevyt öljyvoitelu16270 paunaa16 Gauge sinkitty teräs1 29 / 32 "Galvanisoitu teräs7/16 "kuusikulmainen teräs€30.75
ASHLAND CONVEYOR KG22 Vaihtorullan halkaisija 1.9 tuumaa Bf 22 tuumaa | AB2WNN 1PDL7 KG22Light DutyKevyt öljyvoitelu22270 paunaa16 Gauge sinkitty teräs1 29 / 32 "Galvanisoitu teräs7/16 "kuusikulmainen teräs€38.55
ASHLAND CONVEYOR KG36 vaihtotela Bf 36 tuumaa | AB2WNP 1PDL8 KG36Light DutyKevyt öljyvoitelu36270 paunaa16 Gauge sinkitty teräs1 29 / 32 "Galvanisoitu teräs7/16 "kuusikulmainen teräs€62.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR KG30 VO -vaihtotelan halkaisija 1.9 tuumaa Bf 30 tuumaa
€93.92 / yksikkö