Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOODFORD MFG. 19CP-14 Frost Proof Silcock anti-sifoni 14 tuumaa | AE8BUX 6CHW1

WOODFORD MFG. 19CP-14 Frost Proof Silcock anti-sifoni 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8BUX Malli: 19CP-14Ristiviite: 6CHW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä Sillcock
Rungon materiaaliMessinki
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppikäsipyörä
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiJuotoskuppi tai MNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpi seinän (14 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODFORD MFG. 19CP-4 Frost Proof Silcock anti-sifoni 4 tuumaa | AE8BUR 6CHV6 19KP-4€86.44
WOODFORD MFG. 19CP-6 Frost Proof Silcock anti-sifoni 6 tuumaa | AE8MUT 6CHV7 19KP-6€90.18
WOODFORD MFG. 19CP-8 Frost Proof Silcock anti-sifoni 8 tuumaa | AE8BUU 6CHV8 19KP-8€93.80
WOODFORD MFG. 19CP-10 Frost Proof Silcock anti-sifoni 10 tuumaa | AE8BUV 6CHV9 19KP-10€100.51
WOODFORD MFG. 19CP-12 Frost Proof Silcock anti-sifoni 12 tuumaa | AE8BUW 6CHW0 19KP-12€101.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODFORD MFG. 19CP-14 Frost Proof Silcock anti-sifoni 14 tuumaa
€98.42 / yksikkö