Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO HS-1 -torvikytkin | AC9BTD 3FHW7

WOLO HS-1 torvipainikekytkin

Varastossa
Tuote: AC9BTD Malli: HS-1Ristiviite: 3FHW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHorn-painike
Ampeeria10
Suorittaa loppuunkromi
Käytettäväksi päälläAutot / kuorma-autot
Korkeus3 / 4 "
Pituus2.75 "
MateriaaliTerästä ja muovia
Jännite12-48 DC
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO HS-1 torvipainikekytkin
€5.30 / yksikkö