Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 804-EV sähkömagneettinen ilmaventtiili | AC9BTH 3FHX2

WOLO 804-EV sähkömagneettinen ilmaventtiili

Varastossa
Tuote: AC9BTH Malli: 804-EVRistiviite: 3FHX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen magneettiventtiili
Suorittaa loppuunkromi
Käytettäväksi päällä3FHV7, 3FHV8 ja 3FHV9
Korkeus3"
Pituus3"
MateriaaliMetalli
TyyppiYleismaailmallinen
Jännite12 DC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 804-EV sähkömagneettinen ilmaventtiili
€67.49 / yksikkö