Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 803-LV -nauhahihnan käsiventtiili | AC9BTG 3FHX1

WOLO 803-LV Lanyard Hand Vetoilmaventtiili

Varastossa
Tuote: AC9BTG Malli: 803-LVRistiviite: 3FHX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNarullinen narullinen käsikäyttöinen ilmaventtiili
Suorittaa loppuunMusta
Käytettäväksi päällä3FHV7, 3FHV8 ja 3FHV8
Korkeus1"
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 803-LV Lanyard Hand Vetoilmaventtiili
€24.03 / yksikkö