Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 357-12 -levytornin sähköjännite 12 | AC9BTX 3FHY6

WOLO 357-12 Levytorvi Sähköjännite 12

Varastossa
Tuote: AC9BTX Malli: 357-12Ristiviite: 3FHY6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisen levyn torvi
desibeliä115 dB
Halkaisija3 3 / 4 "
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Käytettäväksi päälläKaupalliset ja teolliset laitteet, mukaan lukien haarukkatrukit, Hi-Lo-hissit sekä sisä- tai ulkolaitteet
MateriaaliTeräs
AsennusKiinnike
Tyyppisähköinen
Jännite12 DC
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8512300020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläJänniteHinta
WOLO 357-24 Levytorven sähköjännite 24 | AC9BTY 3FHY7 357-24Kaupalliset ja teollisuuslaitteet, mukaan lukien haarukkatrukit, matalahissit ja sisä- tai ulkolaitteet24 DC€28.98
WOLO 357-36 Levyäänitorven sähköjännite 36 | AC9BTZ 3FHY8 357-36Kaupalliset ja teollisuuslaitteet, mukaan lukien haarukkatrukit, matalahissit ja sisä- tai ulkolaitteet36 DC€27.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 357-12 Levytorvi Sähköjännite 12
€25.69 / yksikkö