Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 3090PPM-R Led Varoitus Vaaleanpunainen 12 / 60vdc | AD6EZN 45A235

WOLO 3090PPM-R Led-varoitusvalo punainen 12/60vdc

Varastossa
Tuote: AD6EZN Malli: 3090PPM-RRistiviite: 45A235

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-majakka
PohjamateriaaliaMuovi
Väripunainen
Nykyinen piirretty1.37 ampeeria
Halkaisija7"
Vilkkuu minuutissaeri
Korkeus6.75 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä50,000 hr.
Pituus4.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho60 Lumens
AsennusPysyvä
Jännite12 - 60 VDC
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.84
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WOLO 3080PPM-A LED-varoitusvalo keltainen 12 / 60vdc | AD6EZL 45A233 3080 PPM-AKeltainen€152.80
WOLO 3085PPM-B Led Varoitus Vaaleansininen 12 / 60vdc | AD6EZM 45A234 3085PPM-Bsininen€150.78
WOLO 3095PPM-C LED-varoitusvalo kirkas 12 / 60vdc | AD6EZP 45A236 3095 PPM-CPoista valinta€172.46
WOLO 3097PPM-G Led-varoitus vaaleanvihreä 12 / 60vdc | AD6EZQ 45A237 3097PPM-GVihreä€162.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 3090PPM-R Led-varoitusvalo punainen 12/60vdc
€172.24 / yksikkö