Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WM CASTER WMT190-100 Tasoitusteline 8900lb. 6-9/64 tuumaa. H Teräs | AG4VAG 34RU63

WM CASTER WMT190-100 vaaitusteline 8900lb. 6-9/64 tuumaa. H Teräs

Varastossa
Tuote: AG4VAG Malli: WMT190-100Ristiviite: 34RU63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline
pohjaKumi
Pohjan halkaisija.7.5 "
Pultin pituus4"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunNikkeli
Korkeus6 9 / 64 "
Tasoitustelineen tyyppiTärinää
Kantavuus8900 lb
Kierteen kokoM20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.349
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8429521020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Pultin pituusKorkeusKantavuusKierteen kokoHinta
WM CASTER WMR160-100 Tasoitusteline 6700lb. 5-5/8 tuumaa. H Teräs | AG4VAB 34RU58 WMR160-1006-19 / 64 "4"5.625 "6700 lbM16€137.17
WM CASTER WMR220-100 Tasoitusteline 8900lb. 6 tuuman korkeus teräs | AG4VAC 34RU59 WMR220-1008-21 / 32 "4"6"8900 lbM20€194.17
WM CASTER WMRH160-87 Tasoitusteline 6700lb. 6-7/64 tuumaa. H Teräs | AG4VAD 34RU60 WMRH160-876-19 / 64 "3 27 / 64 "6 7 / 64 "6700 lbM16€297.95
WM CASTER WMRH220-93 Tasoitusteline 8900lb. 6-3/4 tuumaa. H Teräs | AG4VAE 34RU61 WMRH220-938-21 / 32 "3 21 / 32 "6.75 "8900 lbM20€408.33
WM CASTER WMT140-100 Tasoitusteline 6700lb. 5-55/64 tuumaa. H Teräs | AG4VAF 34RU62 WMT140-1005.5 "4"5 55 / 64 "6700 lbM16€289.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WM CASTER WMT190-100 vaaitusteline 8900lb. 6-9/64 tuumaa. H Teräs
€408.33 / yksikkö