Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WM CASTER GDS-150A-RS Jäykkävarsi Iskunvaimennuspyörä | AE9HXU 6JY73

WM CASTER GDS-150A-RS jäykkävarsi Iskunvaimennuspyörä

Varastossa
Tuote: AE9HXU Malli: GDS-150A-RSRistiviite: 6JY73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä varren iskuja vaimentava pyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliAlumiini
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliAlumiinivalu
Kuormitusluokitus550 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus9 1 / 16 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.M16
Varren pituus1.25 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue14 astetta 194 astetta F
Kierteen kokoM16
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WM CASTER GDS-150A-RS jäykkävarsi Iskunvaimennuspyörä
€359.02 / yksikkö