Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 53861 Maalirullasarja 4 tuuman vaahtomuovi kaikki maalit AF9DBJ 29UT18

PREMIER 53861 Paint Roller Kit 4 tuuman vaahto kaikki maalit

Varastossa
Tuote: AF9DBJ Malli: 53861Ristiviite: 29UT18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullasarja
Peiteainevaahto
Palojen lukumäärä3
Maalin tyyppiKaikki maalit
Rullan pituus4"
pinnatSileä / keskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi9603402000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 53861 Paint Roller Kit 4 tuuman vaahto kaikki maalit
€10.37 / yksikkö