Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS WT1 Johtosidontatyökalu, itseleikkaava 3/8 tuumaa | AE9UKV 6MJH0

WISS WT1 nippusidetyökalu Itseleikkaava 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UKV Malli: WT1Ristiviite: 6MJH0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
Runkoleveys3 / 8 "
rakentaminenTeräs
TullimääräNormaali tulli
ToimintoKiristää nippusiteitä
Kahvan tyyppiTyyny Grip
MekanismiJännitys
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Harmaa, tyynykahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS WT1 nippusidetyökalu Itseleikkaava 3/8 tuumaa
€53.31 / yksikkö