Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS 41DBN siipikarjan sakset 8 tuumaa 2 7/8 tuumaa leikattu | AE4PKP 5MC15

WISS 41DBN Siipikarjan sakset, 8 tuumaa 2 7/8 tuumaa leikattu

Varastossa
Tuote: AE4PKP Malli: 41DBNRistiviite: 5MC15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan leikkaus
SäädettäväKyllä
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliHiiliteräs, nikkelöity
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäHopea
Kahvan muotoiluSuurennettu alempi rengas
Kahva materiaaliHiiliteräs, nikkelöity
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiSuora suurennetulla alemmalla renkaalla
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus2.875 "
Kokonaispituus8"
Pistetyyppipallo
Kärjen muotopallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän reunaLeikkauksen pituusKokonaispituusPistetyyppiHinta
WISS 1DSN Yleissakset 8 1/2 tuumaa 3 tuumaa leikattu | AE4NMH 5LZ72 1DSNVeitsi3"8.5 "terävä€51.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS 41DBN Siipikarjan sakset, 8 tuumaa 2 7/8 tuumaa leikattu
€56.19 / yksikkö