Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB ACC-K-199A-L pitkäanturinen kuparikupari | AC7MKW 38R163

RUBBERFAB ACC-K-199A-L Pitkä anturikanta kupari

Varastossa
Tuote: AC7MKW Malli: ACC-K-199A-LRistiviite: 38R163

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä anturin liitin
Virheen tarkkuus (%)+/- 0.75
Virheen tarkkuus (aste C)+/- 2.2
MateriaaliKupari
Lämpötila Raja (Deg. F)752
Lämpöparin tyyppiK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9026900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERFAB ACC-T-199A-L pitkäanturinen kuparikupari AC7MKU 38R161 ACC-T-199A-L€179.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB ACC-K-199A-L Pitkä anturikanta kupari
€179.58 / yksikkö