Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD V2400C ajoradan suojus | AD3FVG 3YY74

WIREMOLD V2400C Raceway kansi

Varastossa
Tuote: AD3FVG Malli: V2400CRistiviite: 3YY74

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
VäriNorsunluu
Korkeus0.25 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaCovers
Leveys1.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMateriaaliAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD 2400WC Raceway Clip -lanka | AD3FVH 3YY75 2400WC0.25 "Vaijeri1"Muovileikkeet1.9 "€1.52
WIREMOLD 2401 Raceway -liitin | AD3FVJ 3YY76 24010.5 "Kytkin2"TeräsKytkimet1.9 "€1.80
WIREMOLD V2406 ajoradan suojus | AD3FVK 3YY77 V24061"Liitäntäkansi2"TeräsCovers1.5 "€3.41
WIREMOLD V2410B ajoradan sovituspää | AD3FVM 3YY79 V2410B0.75 "Tyhjä päätyasennus1.25 "TeräsPäätyosat1.9 "€2.86
WIREMOLD V2411M Raceway kyynärpää tasainen | AD3FVN 3YY80 Aukioloaika:3.94 "90 asteen tasainen kyynärpää3.94 "Teräskyynärpäät1.75 "€19.33
WIREMOLD V2417M Raceway kyynärpää sisäinen | AD3FVP 3YY81 Aukioloaika:1.75 "Sisäinen kyynärpää1.75 "Teräskyynärpäät1.9 "€16.77
WIREMOLD V2418M Raceway kyynärpää ulkoinen | AD3FVQ 3YY82 Aukioloaika:1.75 "Ulkoinen kyynärpää3"Teräskyynärpäät1.9 "€31.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V2400C Raceway kansi
€18.53 / yksikkö