WIREMOLD V20GB606 Raceway 6-jalkainen AC3TQJ 2W607

WIREMOLD V20GB606 Raceway esijohdotettu 6 jalkaa

Tuote: AC3TQJ Malli: V20GB606Ristiviite: 2W607
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€184.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjatettu Raceway
Ampeeria15
VäriNorsunluu
Kotelon väriNorsunluu
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliKierrä alustan tai kannattimen läpi
Piirien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä12
Valinnainen sisäänkäynnin sovitus2W608
Poistokeskuksen etäisyys6"
Astian tyyppi120 VAC, (NEMA 5-15)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)187.2
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräHinta
WIREMOLD V20GB306 Raceway 3-jalkainen Ivory | AC3TQE 2W603 V20GB30615Norsunluu ScuffCoat3ft.Teräs6€111.25
WIREMOLD V20GB512 Raceway 5-jalkainen | AC3TQF 2W604 V20GB51215Norsunluu ScuffCoat5ft.Teräs5€113.16
WIREMOLD V20GB506 Raceway 5-jalkainen | AC3TQG 2W605 V20GB50615Norsunluu5ft.Alumiini10€139.02
WIREMOLD V20GB612 Raceway 6-jalkainen | AC3TQH 2W606 V20GB61215Norsunluu ScuffCoat6"Teräs6€142.49
Tarjouspyyntö
WIREMOLD NM20GB512 Raceway 5-jalkainen | AE4AWX 5HN38 NM20GB51215Norsunluu5ft.Muovi5€130.55
WIREMOLD NM20GB612 Raceway esijohdotettu 6 jalkaa | AE4AWY 5HN39 NM20GB61215Norsunluu6"Muovi6€149.66
Tarjouspyyntö
WIREMOLD NM20GB618 Raceway 6-jalkainen | AE4AWZ 5HN40 NM20GB61815Norsunluu6"Muovi4€117.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V20GB606 Raceway esijohdotettu 6 jalkaa
€184.24 / yksikkö