Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD V20GB306 Raceway 3-jalkainen Ivory | AC3TQE 2W603

WIREMOLD V20GB306 Raceway Prewired 3 jalkaa Ivory

Varastossa
Tuote: AC3TQE Malli: V20GB306Ristiviite: 2W603

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjatettu Raceway
Ampeeria15
VäriNorsunluu ScuffCoat
Kotelon väriNorsunluu
Pituus3ft.
MateriaaliTeräs
AsennustyyliKierrä alustan tai kannattimen läpi
Piirien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä6
Valinnainen sisäänkäynnin sovitus2W608
Poistokeskuksen etäisyys6"
Astian tyyppi120 VAC, (NEMA 5-15)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)98.55
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräHinta
WIREMOLD V20GB512 Raceway 5-jalkainen | AC3TQF 2W604 V20GB51215Norsunluu ScuffCoat5ft.Teräs5€113.16
WIREMOLD V20GB506 Raceway 5-jalkainen | AC3TQG 2W605 V20GB50615Norsunluu5ft.Alumiini10€139.02
WIREMOLD V20GB612 Raceway 6-jalkainen | AC3TQH 2W606 V20GB61215Norsunluu ScuffCoat6"Teräs6€142.49
Tarjouspyyntö
WIREMOLD V20GB606 Raceway 6-jalkainen AC3TQJ 2W607 V20GB60615Norsunluu6"Alumiini12€184.24
Tarjouspyyntö
WIREMOLD NM20GB512 Raceway 5-jalkainen | AE4AWX 5HN38 NM20GB51215Norsunluu5ft.Muovi5€130.55
WIREMOLD NM20GB612 Raceway esijohdotettu 6 jalkaa | AE4AWY 5HN39 NM20GB61215Norsunluu6"Muovi6€149.66
Tarjouspyyntö
WIREMOLD NM20GB618 Raceway 6-jalkainen | AE4AWZ 5HN40 NM20GB61815Norsunluu6"Muovi4€117.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V20GB306 Raceway Prewired 3 jalkaa Ivory
€111.25 / yksikkö