Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD PN10F20V Raceway Fiting Tyhjä | AD3DFJ 3YE47

WIREMOLD PN10F20V Raceway-asennusaihio

Varastossa
Tuote: AD3DFJ Malli: PN10F20VRistiviite: 3YE47

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä päätyasennus
VäriNorsunluu
Korkeus0.812 "
Pituus0.687 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiKaksi palaa
AlaluokkaPäätyosat
Leveys1.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD PN10F06V Raceway -kannen pidike | AD3DFC 3YE41 PN10F06VNorsunluuKansi Clip1"leikkeet1.687 "€7.25
WIREMOLD PN10F11V Raceway kyynärpää tasainen | AD3DFD 3YE42 PN10F11VNorsunluu90 asteen tasainen kyynärpää3.687 "kyynärpäät1.687 "€4.16
WIREMOLD PN10F15V Raceway Fitting T-paita | AD3DFE 3YE43 PN10F15VNorsunluuTee-asennus5.31 "T-Paidat3.68 "€6.64
WIREMOLD PN10F17V Raceway kyynärpää sisäinen | AD3DFF 3YE44 PN10F17VNorsunluuSisäinen kyynärpää2.125 "kyynärpäät1.687 "€4.19
WIREMOLD PN10F18V Raceway kyynärpää ulkoinen | AD3DFG 3YE45 PN10F18VNorsunluu90 asteen ulkoinen kyynärpää1.625 "kyynärpäät1.687 "€4.66
WIREMOLD PN10F19V Raceway kyynärpää ulkoinen | AD3DFH 3YE46 PN10F19VNorsunluu90 asteen ulkoinen kyynärpää3.375 "kyynärpäät1.687 "€6.18
WIREMOLD PN10F86V Raceway -liittimen pudotus | AD3DFK 3YE48 PN10F86VTyhjä päätyasennusliitin4.37 "Päätyosat2.5 "€7.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD PN10F20V Raceway-asennusaihio
€4.59 / yksikkö