Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD OFR89-4000 siirtymäliitin | AA6UUR 15A809

WIREMOLD OFR89-4000 siirtymäkiinnitys

Varastossa
Tuote: AA6UUR Malli: OFR89-4000Ristiviite: 15A809

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtoliitin
VäriMusta
ToimintoSiirtyminen kohtaan 15A809
Korkeus2 9 / 16 "
Pituus7.187 "
MateriaaliTeräs
AsennusRuuvi
Kanavien lukumäärä4
KilpailutyyppiTeräs
Alaluokkasiirtymät
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoLeveysHinta
WIREMOLD OFR89-2400 siirtymäliitin | AA6UUQ 15A808 89–2400 XNUMX OFRSiirtyminen kohtaan 15A8084"€242.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD OFR89-4000 siirtymäkiinnitys
€248.33 / yksikkö