Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD G6014A -liitinliitin 6000-sarja harmaa | AC9CXL 3FPV1

WIREMOLD G6014A liitinliitin 6000-sarjan harmaa

Varastossa
Tuote: AC9CXL Malli: G6014ARistiviite: 3FPV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen asennus
VäriHarmaa
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
AsennusRuuvi
KilpailutyyppiTeräs
AlaluokkaLiittimet
Tyyppi6000 Series

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD G6014A liitinliitin 6000-sarjan harmaa
€189.95 / yksikkö