Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD 40N2F74V Siirtoliitäntä Käyttö / w Pn03 05 10 20 | AB2XCP 1PHB2

WIREMOLD 40N2F74V Siirtymäliitin Käyttö/w Pn03 05 10 20

Varastossa
Tuote: AB2XCP Malli: 40N2F74VRistiviite: 1PHB2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtoliitin
VäriNorsunluu
Korkeus2.312 "
Pituus6.125 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
Alaluokkasiirtymät
Leveys2.718 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)19.76
Laivan leveys (cm)18.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 40N2F74V Siirtymäliitin Käyttö/w Pn03 05 10 20
€26.59 / yksikkö