WIRECRAFTERS SD31010 liukuovi kudotut lankaosio | AC6QHC 35W567

WIRECRAFTERS SD31010 liukuoven kudottu lankaosio

Tuote: AC6QHC Malli: SD31010Ristiviite: 35W567
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,202.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuvä portti
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkko
Oven korkeus10.02ft.
Oven koko3 W x 10 jalkaa H
OvityyppiLiukuva
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunHarmaa emali
ToimintoSallii pääsyn häkin sisäpuolelle tai häkin läpi liukuovella
Mitata10 ga.
Korkeus10ft.
MateriaaliTeräslanka puristettu, kudottu verkko
Postikorkeus10 '5-1 / 4 "
PostimateriaaliTeräsputket
Pylvään leveys2"
Viestejä2 x 2 "x 14 ga. Neliöputki
Leveys3 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.2
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysKorkeusPostikorkeusLeveysHinta
WIRECRAFTERS SD388 liukuoven kudotut lankaväliseinät AC6QGR 35W557 SD3888.02ft.3ft.8ft.8 '5-1 / 4 "3 '4 "€967.94
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD488 liukuovi kudotut lankaosio | AC6QGT 35W558 SD4888.02ft.4ft.8ft.8 '5-1 / 4 "4 '4 "€1,062.44
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD588 liukuoven kudotut lankaväliseinät AC6QGU 35W559 SD5888.02ft.5ft.8ft.8 '5-1 / 4 "5 '4 "€1,254.99
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD688 liukuoven kudotut lankaseinät AC6QGV 35W560 SD6888.02ft.6ft.8ft.8 '5-1 / 4 "6 '4 "€1,409.65
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD888 liukuoven kudotut lankaosastot | AC6QGW 35W561 SD8888.02ft.8ft.8ft.8 '5-1 / 4 "8 '4 "€1,545.14
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD1088 liukuovi kudotut lankaosio | AC6QGX 35W562 SD10888.02ft.1ft.8ft.8 '5-1 / 4 "10 '4 "€1,841.44
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS SD41010 liukuovi kudotut lankaosio | AC6QHD 35W568 SD4101010.02ft.4ft.10ft.10 '5-1 / 4 "4 '4 "€1,329.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS SD31010 liukuoven kudottu lankaosio
€1,202.64 / yksikkö