WIRECRAFTERS 710RW Hitsatut lankalevyt 7w x 10h | AC6QFQ 35W533

WIRECRAFTERS 710RW hitsatut lankapaneelit 7'wx 10'h

Tuote: AC6QFQ Malli: 710RWRistiviite: 35W533
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€504.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituspaneeli
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen2 x 2 "neliö, 10 ga., Hitsattu metalliverkko
Suorittaa loppuunJauhetakki harmaa
Toiminto(2) pinottavat paneelit (1) osio (2) pylvään tai (1) pylvään ja olemassa olevan seinän välissä
Mitata10 ga.
Korkeus10ft.
MateriaaliHitsatut Mesh
Paneelin korkeus5.0 ft.
Paneelin koko7 W x 5 jalkaa H
Paneelin leveys84 "
Pylvään leveys2"
Leveys7ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.47
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
WIRECRAFTERS 18 Kudotut lankapaneelit 1 18840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko1ft.€221.50
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 28 Kudotut lankapaneelit 2 28840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko2ft.€260.83
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 38 Kudotut lankapaneelit 3 38840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko3ft.€307.51
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 48 Kudotut lankapaneelit 4 48840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko4ft.€351.34
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 58 Kudotut lankapaneelit 5 58840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko5ft.€371.81
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 68 Kudotut lankapaneelit 6 68840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko6ft.€401.85
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 78 Kudotut lankapaneelit 7 78840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko7ft.€454.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS 710RW hitsatut lankapaneelit 7'wx 10'h
€504.59 / yksikkö