WIRECRAFTERS 161684 Kudottu välikehikko 16 jalkaa 6 tuuman leveys 4-puolinen | AH8QTF 38XZ48

WIRECRAFTERS 161684 Kudottu väliseinähäkki 16 jalkaa 6 tuumaa leveys 4-puolinen

Tuote: AH8QTF Malli: 161684Ristiviite: 38XZ48
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,718.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudottu väliseinä
Oven koko3 jalkaa L x 7 jalkaa H
LukitaAvain eri
Huoneen koon syvyys (Ft.)16 jalkaa 6 "
Huoneen korkeus (Ft.)8 jalkaa 5-1 / 4 "
Huoneen koon leveys (Ft.)16 jalkaa 6 "
TyyppiEsisuunniteltu 4-puolinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 473.4
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katto: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WIRECRAFTERS 1020104 Kudottu välikehikko 10 jalkaa 4 tuuman leveys 4-puolinen | AH8QRA 38XY07 1020104Esisuunniteltu 4-puolinen€6,733.76
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 3081 kudottu väliseinäkehikko 30 jalkaa10 tuuman leveys x 8 jalkaa 5-1 / 4 tuuman korkeus | AH8QRD 38XY37 3081Esisuunniteltu 1-puolinen€3,529.55
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 81084 Kudottu väliseinäkehikko 10 jalkaa 6 tuuman leveys x 2 tuuman syvyys | AH8QRG 38XY46 81084Esisuunniteltu 4-puolinen€4,152.09
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 20101 Kudottu väliseinäkehikko 20 jalkaa 8 tuuman leveys x 10 jalkaa 4 tuumaa syvyys | AH8QRH 38XY48 20101Esisuunniteltu 1-puolinen€3,036.89
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 810102 Kudottu välikehikko 8 jalkaa 6 tuuman leveys x 2 tuuman syvyys | AH8QRJ 38XY49 810102Esisuunniteltu 2-puolinen€2,937.90
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 161683 Kudottu väliseinäkehikko 16 jalkaa 8 tuuman leveys x 10 jalkaa 4 tuumaa syvyys | AH8QRK 38XY50 161683Esisuunniteltu 3-puolinen€5,311.66
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 810103 Kudottu välikehikko 8 jalkaa 6 tuuman leveys 3-puolinen | AH8QRM 38XY59 810103Esisuunniteltu 3-puolinen€3,783.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS 161684 Kudottu väliseinähäkki 16 jalkaa 6 tuumaa leveys 4-puolinen
€6,718.41 / yksikkö