WINSMITH E30MWNS 20:1 56C/140TC nopeudenrajoitin C-face 56c/140tc 20 1 | AD7RMD 4GAV4

WINSMITH E30MWNS 20:1 56C/140TC nopeudenrajoitin C-face 56c/140tc 20 1

Varastossa
Tuote: AD7RMD Malli: E30MWNS 20: 1 56C/140TCRistiviite: 4GAV4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,817.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Pora Dia.1.375 "
VelvollisuusPestä
Suorittaa loppuunEpoksimaalausjärjestelmä
kehys56C / 140TC
Vaihteen tyyppiMato
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1725
VoiteluMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Syötä HP3
Max. Lähtömomentti2009 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti2009 tuumaa - lb
AsennusYleismaailmallinen
Nimellinen lähtö RPM86
Nimellinen suhde20:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.1.375 "
Lähtöakselin korkeus3.5 "
Lähtömomentti @ 1.5 hv1004 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 2 hv1339 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 3 hv2009 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma1350 lb
KiertoKäännettävä
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöTuplalähtö
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot
Mato keskuksen etäisyys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöakselin korkeusPora Dia.kehysLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1.5 hvLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvHinta
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 tuumaa - lb€1,205.73
WINSMITH E26MWNS 100: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 tuumaa - lb564 tuumaa - lb€1,360.26
WINSMITH E35MWNS 100: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 tuumaa - lb821 tuumaa - lb-€1,504.83
WINSMITH E24MWNS 80: 1 56C -nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 tuumaa - lb484 tuumaa - lb€1,133.62
WINSMITH E26MWNS 80: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 tuumaa - lb646 tuumaa - lb-€1,360.26
WINSMITH E35MWNS 80: 1 56C -nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4 E35MWNS 80: 1 56C4"1.75 "56C2146 tuumaa - lb----€1,563.46
WINSMITH E13MWNS 60: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----€865.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINSMITH E30MWNS 20:1 56C/140TC nopeudenrajoitin C-face 56c/140tc 20 1
€1,817.83 / yksikkö