WINMITH E13XWNS 5:1 nopeudenrajoitin epäsuora käyttö 5 1 | AD7RRH 4GCC5

WINSMITH E13XWNS 5:1 nopeudenrajoitin epäsuora käyttö 5 1

Varastossa
Tuote: AD7RRH Malli: E13XWNS 5: 1Ristiviite: 4GCC5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Pora Dia.3 / 4 "
VelvollisuusPestä
Suorittaa loppuunEpoksimaalausjärjestelmä
Vaihteen tyyppiMato
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1725
VoiteluMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Syötä HP1
Max. Lähtömomentti171 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti171 tuumaa - lb
AsennusYleismaailmallinen
Nimellinen lähtö RPM345
Nimellinen suhde5:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.3 / 4 "
Lähtöakselin korkeus1.75 "
Lähtömomentti @ 1 hv171 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/2 hv86 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/3 hv57 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/4 hv43 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 3/4 hv128 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma290 lb
KiertoKäännettävä
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöTuplalähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiEpäsuora asema
Mato keskuksen etäisyys1.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 1 hvPora Dia.Maks. Syötä HPLähtömomentti @ 1.5 hvLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvLähtömomentti @ 2 hvHinta
WINSMITH E20XWNS 60: 1 Epäsuora nopeudenrajoitin 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 tuumaa - lb400 tuumaa - lb-€881.07
WINSMITH E26XWNS 60: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 tuumaa - lb558 tuumaa - lb--€1,138.86
WINSMITH E30XWNS 60: 1 Epäsuora nopeudenrajoitin 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 tuumaa - lb1.375 "1-883 tuumaa - lb---€1,504.83
WINSMITH E20XWNS 50: 1 Epäsuora nopeudenrajoitin 50 1 | AD7RNF 4GAZ2 E20XWNS 50: 1-1"0.5-706 tuumaa - lb466 tuumaa - lb353 tuumaa - lb-€881.07
WINSMITH E30XWNS 50: 1 Epäsuora nopeudenrajoitin 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 tuumaa - lb1.375 "1.52305 tuumaa - lb768 tuumaa - lb---€1,414.84
WINSMITH E13XWNS 40: 1 Nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 tuumaa - lb-€730.41
WINSMITH E20XWNS 40: 1 Epäsuora nopeudenrajoitin 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 tuumaa - lb386 tuumaa - lb292 tuumaa - lb-€881.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINSMITH E13XWNS 5:1 nopeudenrajoitin epäsuora käyttö 5 1
€776.86 / yksikkö