WINSMITH E13XWNS 40: 1 Nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 40 1 | AD7RNH 4GAZ4

WINSMITH E13XWNS 40:1 nopeudenrajoitin epäsuora käyttö 40 1

Varastossa
Tuote: AD7RNH Malli: E13XWNS 40: 1Ristiviite: 4GAZ4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€730.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Pora Dia.3 / 4 "
VelvollisuusPestä
Suorittaa loppuunEpoksimaalausjärjestelmä
Vaihteen tyyppiMato
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1725
VoiteluMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Syötä HP0.25
Max. Lähtömomentti256 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti256 tuumaa - lb
AsennusYleismaailmallinen
Nimellinen lähtö RPM43
Nimellinen suhde40:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.3 / 4 "
Lähtöakselin korkeus1.75 "
Lähtömomentti @ 1/4 hv256 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/6 hv171 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma290 lb
KiertoKäännettävä
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöTuplalähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiEpäsuora asema
Mato keskuksen etäisyys1.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 1 hvPora Dia.Maks. Syötä HPLähtömomentti @ 1.5 hvLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvLähtömomentti @ 2 hvHinta
WINSMITH E20XWNS 60: 1 Epäsuora nopeudenrajoitin 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 tuumaa - lb400 tuumaa - lb-€881.07
WINSMITH E26XWNS 60: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 tuumaa - lb558 tuumaa - lb--€1,138.86
WINSMITH E30XWNS 60: 1 Epäsuora nopeudenrajoitin 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 tuumaa - lb1.375 "1-883 tuumaa - lb---€1,504.83
WINSMITH E20XWNS 50: 1 Epäsuora nopeudenrajoitin 50 1 | AD7RNF 4GAZ2 E20XWNS 50: 1-1"0.5-706 tuumaa - lb466 tuumaa - lb353 tuumaa - lb-€881.07
WINSMITH E30XWNS 50: 1 Epäsuora nopeudenrajoitin 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 tuumaa - lb1.375 "1.52305 tuumaa - lb768 tuumaa - lb---€1,414.84
WINSMITH E20XWNS 40: 1 Epäsuora nopeudenrajoitin 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 tuumaa - lb386 tuumaa - lb292 tuumaa - lb-€881.07
WINSMITH E26XWNS 40: 1 Nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 40 1 | AD7RNK 4GAZ6 E26XWNS 40: 11223 tuumaa - lb1.25 "1-612 tuumaa - lb---€1,211.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINSMITH E13XWNS 40:1 nopeudenrajoitin epäsuora käyttö 40 1
€730.41 / yksikkö