Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S -lämpötila-anturi -100 - 32 astetta | AG3RFD 33UL30

WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S Lämpötila-anturi -100 - 32 Celsius-astetta

Varastossa
Tuote: AG3RFD Malli: TEMP-UL-SRistiviite: 33UL30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi
tarkkuus+/- 1 astetta C
AnturiliitinPäätelohko
Koetin Dia.1 / 4 "
Koettimen pituus3.5 "
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-148 - 32 astetta
Lämpötilan mittauselementtiTermistori
KäyttääIlma tai pinta
Vaijerin pituus23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi9025900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoetin Dia.Koettimen pituusTemp. alueKäyttääVaijerin pituusHinta
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LS -lämpötila-anturi -50 - 70 astetta | AG3RFE 33UL31 TEMP-LS1 / 4 "3.5 "-58 - 158 astettaIlma tai pinta23 "€66.32
WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS -lämpötila-anturi 0-150 astetta | AG3RFF 33UL32 TEMP-HS1 / 4 "3.5 "32 astetta 302 astettaIlma tai pinta38 "€98.71
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LW Lämpötila-anturin termistori Ilma / neste | AG3RFG 33UL33 TEMP-LW5 / 16 "1.156 "-58 - 158 astettaIlma tai nesteet23 "€69.68
WINLAND ELECTRONICS TEMP-HW lämpötila-anturi sis. Riviliittimet | AG3RFH 33UL34 TEMP-HW5 / 16 "1.156 "32 astetta 302 astettaIlma tai nesteet38 "€102.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S Lämpötila-anturi -100 - 32 Celsius-astetta
€135.06 / yksikkö