WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Lämpötilahälytys -30-100 astetta F | AG3RFP 33UL42

WINLAND ELECTRONICS TA-2HL lämpötilahälytys -30 - 100 astetta F

Tuote: AG3RFP Malli: TA-2HLRistiviite: 33UL42

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilahälytys
Yhteystietojen luokitus50 mA @ 12 VDC
Johdon pituus15ft.
Syvyys1"
Korkeus3.75 "
osoitusKuuluva
Temp. alue30 astetta 100 astetta F
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9025198080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusSyvyysKorkeusVirtalähdeTemp. alueLeveysHinta
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Lämpötilahälytys -58 - 299 astetta F | AG3REV 33UL22 EA200-121 A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 - 14 VDC @ 120 mA-58 - 299 astetta F6"€256.24
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Lämpötilahälytys 23-26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241 A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 - 26 VDC @ 120 mA-58 - 299 astetta F6"€367.37
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Lämpötilahälytys 0 - 2 tunnin viive | AG3REX 33UL24 EA400-121 A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 - 14 VDC @ 120 mA-58 - 299 astetta F6"€568.06
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Lämpötilahälytys -30-120 astetta F | AG3REY 33UL25 EA400-241 A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 - 26 VDC @ 120 mA-30 - 120 astetta F6"€589.39
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Lämpötilahälytys 200ma @ 24vdc / vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200 mA @ 24 V DC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39-astetta F2.5 "€48.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TA-2HL lämpötilahälytys -30 - 100 astetta F