Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Lämpötilahälytys -30-120 astetta F | AG3REY 33UL25

WINLAND ELECTRONICS EA400-24 lämpötilahälytys -30 - 120 astetta F

Varastossa
Tuote: AG3REY Malli: EA400-24Ristiviite: 33UL25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€582.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilahälytys
Yhteystietojen luokitus1 A @ 30 VDC
Syvyys1.25 "
Korkeus4.75 "
osoitusKuuluva
Virtalähde23 - 26 VDC @ 120 mA
Temp. alue-30 - 120 astetta F
Aikaviive0-2 tuntia.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)5.38
HS-koodi8531200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusSyvyysKorkeusVirtalähdeTemp. alueLeveysHinta
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Lämpötilahälytys -58 - 299 astetta F | AG3REV 33UL22 EA200-121 A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 - 14 VDC @ 120 mA-58 - 299 astetta F6"€250.43
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Lämpötilahälytys 23-26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241 A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 - 26 VDC @ 120 mA-58 - 299 astetta F6"€360.06
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Lämpötilahälytys 0 - 2 tunnin viive | AG3REX 33UL24 EA400-121 A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 - 14 VDC @ 120 mA-58 - 299 astetta F6"€562.07
WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Lämpötilahälytys -30-100 astetta F | AG3RFP 33UL42 TA-2HL50 mA @ 12 VDC1"3.75 "-30 astetta 100 astetta F6.25 "-
Tarjouspyyntö
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Lämpötilahälytys 200ma @ 24vdc / vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200 mA @ 24 V DC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39-astetta F2.5 "€46.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINLAND ELECTRONICS EA400-24 lämpötilahälytys -30 - 120 astetta F
€582.75 / yksikkö