Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINLAND ELECTRONICS PS-110 Power Meter Console 110vac | AG3RFT 33UL46

WINLAND ELECTRONICS PS-110 tehomittarin konsoli 110vac

Varastossa
Tuote: AG3RFT Malli: PS-110Ristiviite: 33UL46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirta pois-hälytys
Ampeeria0.5
Syvyys3"
näyttöEi näyttöä
KotelointiluokkaNEMA 1
Korkeus2.25 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusConsole
Käyttölämpötila alue40 astetta 100 astetta F
Vaihe1
Jännite110 VAC
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)8.57
Laivan pituus (cm)16.83
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8531100045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINLAND ELECTRONICS PS-110 tehomittarin konsoli 110vac
€169.68 / yksikkö