Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINGITS RC-WA200GT34 Apache200 3/4 tuuman kovametallipora | AF2KXE 6UTC9

WINGITS RC-WA200GT34 Apache200 3/4 tuuman kovametalliporanterä

Varastossa
Tuote: AF2KXE Malli: RC-WA200GT34Ristiviite: 6UTC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Murtoluku3 / 4 "
MateriaaliTeollinen kovametalli
Kokonaispituus4.25 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolukuKokonaispituusHinta
WINGITS RC-WA200GT54 Apache200 1-1 / 4 tuuman kovametallipora | AF2KXF 6UTD0 RC-WA200GT541-1 / 4 "4.75 "€71.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINGITS RC-WA200GT34 Apache200 3/4 tuuman kovametalliporanterä
€43.54 / yksikkö