Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINGITS MAWSD35B100 Master Seinäankkuri, 10-32 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa, 100Pk | AF2KXB 6UTC6

WINGITS MAWSD35B100 pääseinäankkuri, kierrekoko 10-32, pituus 3-1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF2KXB Malli: MAWSD35B100Ristiviite: 6UTC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Poran koko3 / 4 "
MateriaaliPalonkestävä rakennemuovi
Ruuvin pituus3.5 "
RuuvityyppiPhillips
Kierteen koko10-32
KäytäKylpyhuonetarvikkeet ja matalaprofiiliset ja kallistusasennettavat taulutelevisiot
Seinämän paksuus1-1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.56
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
WINGITS RC-MAW35-6 Master Seinäankkuri, 8-32 Kierrekoko, 3-1/2 tuumaa Pituus, 6Pk | AF2HZJ 6UEU5 RC-MAW35-68-32€36.84
WINGITS RC-MAWSD35-6 Master Seinäankkuri, 10-32 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa, 6Pk | AF2HZK 6UEU6 RC-MAWSD35-610-32€61.12
WINGITS RC-MAW35-2 Master Seinäankkuri, 8-32 kierrekoko, 3-1/2 tuuman pituus, 2k | AF2KWW 6UTC1 RC-MAW35-28-32€18.80
WINGITS MAW35B24 pääseinäankkuri, 8-32 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa, 24 pk | AF2KWX 6UTC2 MAW35B248-32€109.03
WINGITS MAW35B100 Master Seinäankkuri, 8-32 kierrekoko, 3-1/2 tuuman pituus, 100Pk | AF2KWY 6UTC3 MAW35B1008-32€298.33
WINGITS RC-MAWSD35-2 Master Seinäankkuri, 10-32 kierrekoko, 3-1/2 tuuman pituus, 2Pk | AF2KWZ 6UTC4 RC-MAWSD35-210-32€18.66
WINGITS MAWSD35B24 pääseinäankkuri, 10-32 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa, 24 pk | AF2KXA 6UTC5 MAWSD35B2410-32€117.80

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINGITS MAWSD35B100 pääseinäankkuri, kierrekoko 10-32, pituus 3-1/2 tuumaa, 100 pk
€408.91 / yksikkö