Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 8N50M81 Leveling Mount, M8, 1.97 Inch Size Bolt Length, Steel Bolt, Zinc-Plated, Steel Base | CR6FDE 805U48

WINCO 8N50M81 Leveling Mount, M8, 1.97 Inch Size Bolt Length, Steel Bolt, Zinc-Plated, Steel Base

Varastossa
Tuote: CR6FDE Malli: 8N50M81Ristiviite: 805U48

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, tasainen | CR6DBE 805x69 43-50-1/2X13-75-D3-SKMount€51.38
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, tasainen | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKMount€60.74
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, tasainen | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKMount€86.55
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKMount€39.32
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKMount€43.76
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKMount€34.78
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK tasoitusjalka, pisaran muotoinen, 1/2 tuumaa-13, 2.95 tuuman kokoinen pultin pituus, ruostumaton teräs | CR6DBL 805x45 43-60-1/2X13-75-D0-SKMount€37.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 8N50M81 Leveling Mount, M8, 1.97 Inch Size Bolt Length, Steel Bolt, Zinc-Plated, Steel Base
€28.63 / yksikkö