Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 638-40-M10-74-ST Leveling Foot, Steel Stud, M10, 1.57 Inch Size Base Dia, 3.42 Inch Height | CR6EDX 805W01

WINCO 638-40-M10-74-ST tasausjalka, teräsnasta, M10, 1.57 tuuman koko pohjan halkaisija, 3.42 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: CR6EDX Malli: 638-40-M10-74-STRistiviite: 805W01
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
€19.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0455
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 638-40-M10-74-ST tasausjalka, teräsnasta, M10, 1.57 tuuman koko pohjan halkaisija, 3.42 tuumaa korkeus
€19.08 / yksikkö