Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 25BM CD2 hehkulamppu B13 25w - 2 kpl pakkaus | AD2VVW 3VA47 / 22756

GE LIGHTING 25BM CD2 hehkulamppu B13 25w - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VVW Malli: 25BM CD2Ristiviite: 3VA47 / 22756

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-5 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2500K
Alkuperäinen lumenia170
Lampun nimitys25 mb CD2
Lampun halkaisija1.625 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoB13
lampun tyyppiTylsä kärki
Lumens170
Maks. Kokonaispituus4.625 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellusKattotuulettimet ja kattokruunut
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8539228030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 13318, Philips 168278

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25BM CD2 hehkulamppu B13 25w - 2 kpl pakkaus
€5.99 / yksikkö