Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 453-20-24-M6-S-55 Vibration/Shock Absorption Mount, Conical, Stud, M6, Stainless Steel, 0.79 Inch Dia | CR6FMQ 802CE0

WINCO 453-20-24-M6-S-55 tärinä-/iskunvaimennusteline, kartiomainen, nasta, M6, ruostumaton teräs, halkaisija 0.79 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6FMQ Model: 453-20-24-M6-S-55Ristiviite: 802CE0
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
€14.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.013
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 453-20-24-M6-S-55 tärinä-/iskunvaimennusteline, kartiomainen, nasta, M6, ruostumaton teräs, halkaisija 0.79 tuumaa
€14.20 / yksikkö